WRIGHT TOOL 85835 Szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 4-3/8 hüvelykes méret | AG6UQK 48J352

WRIGHT TOOL 85835 szabványos ütközőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 4-3/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG6UQK Típus: 85835Kereszthivatkozás: 48J352

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,921.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete2.5 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagForró kovácsolt ötvözet
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz6.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret4.375 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2065
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 85814 Szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-3/4 hüvelykes méret | AF8NUB 29AT61 85814Melegen kovácsolt ötvözött acél5.375 "1.75mm€1,811.38
WRIGHT TOOL 85815 Szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-7/8 hüvelykes méret | AF8NUC 29AT62 85815Melegen kovácsolt ötvözött acél5.375 "1.875 "€1,821.23
WRIGHT TOOL 85816 Szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2 hüvelykes méret | AF8NUD 29AT63 85816Melegen kovácsolt ötvözött acél5.375 "2"€1,868.20
WRIGHT TOOL 85817 Szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-1/8 hüvelykes méret | AF8NUE 29AT64 85817Melegen kovácsolt ötvözött acél5.375 "2.125 "€1,831.95
WRIGHT TOOL 85818 Szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-1/4 hüvelykes méret | AF8NUF 29AT65 85818Melegen kovácsolt ötvözött acél5.5 "2.25 "€1,840.86
WRIGHT TOOL 85819 Szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-3/8 hüvelykes méret | AF8NUG 29AT66 85819Melegen kovácsolt ötvözött acél5.5 "2.375 "€1,849.70
WRIGHT TOOL 85820A Szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-9/16 hüvelykes méret | AF8NUH 29AT67 85820AMelegen kovácsolt ötvözött acél5.5 "2-9 / 16 "€1,849.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 85835 szabványos ütközőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 4-3/8 hüvelykes méret
€3,921.46 /Mértékegység