Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 67H-22MM ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 22 mm | AF8MYU 29AL73

WRIGHT TOOL 67H-22MM ütköző aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 22 mm

Raktáron
Tétel: AF8MYU Modell: 67H-22MMKereszthivatkozás: 29AL73
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
€45.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusMetric
Méret22mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 67H-46MM ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 46 mm | AB8TKG 29AL80 67H-46mm2.625 "46mm€75.31
WRIGHT TOOL 67H-19MM ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 19 mm | AF8MYT 29AL72 67H-19mm1 15 / 16 "19mm€44.83
WRIGHT TOOL 67H-24MM szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 24 mm | AF8MYV 29AL74 67H-24mm2"24mm€46.50
WRIGHT TOOL 67H-27MM szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 27 mm | AF8MYW 29AL75 67H-27mm2.125 "27mm€50.95
WRIGHT TOOL 67H-30MM szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 30 mm | AF8MYX 29AL76 67H-30mm2.125 "30mm€51.92
WRIGHT TOOL 67H-32MM szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 32 mm | AF8MYY 29AL77 67H-32mm2.125 "32mm€54.53
WRIGHT TOOL 67H-36MM szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 36 mm | AF8MYZ 29AL78 67H-36mm2.25 "36mm€64.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 67H-22MM ütköző aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 22 mm
€45.80 /Mértékegység