Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT SZERSZÁM 62-22 mm-es ütési metrikus hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 22 mm | AF8NET 29AN27

WRIGHT TOOL 62-22 mm-es ütési metrikus hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 22 mm

Raktáron
Tétel: AF8NET Modell: 62-22MMKereszthivatkozás: 29AN27
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
€129.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBit foglalat
Bit hossza1.375 "
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.75 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret22mm
Dugasz mélysége1.375 "
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WRIGHT SZERSZÁM 62-14 mm-es ütési metrikus hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 14 mm | AF8NEP 29AN22 62-14MM3.25 "Metric14mm1.187 "€91.68
WRIGHT SZERSZÁM 62-17 mm-es ütési, metrikus hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 17 mm | AF8NEQ 29AN23 62-17MM3.25 "Metric17mm1.156 "€130.04
WRIGHT SZERSZÁM 62-19 mm-es ütési metrikus hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 19 mm | AF8NER 29AN25 62-19MM3.25 "SAE19mm1.25 "€120.60
WRIGHT SZERSZÁM 62-24 mm-es ütési metrikus hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 24 mm | AF8NEU 29AN29 62-24MM3.75 "Metric24mm1.5 "€155.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 62-22 mm-es ütési metrikus hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 22 mm
€129.17 /Mértékegység