Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 6124 Standard foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AF8MUX 29AK75

WRIGHT TOOL 6124 szabványos foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8MUX Típus: 6124Kereszthivatkozás: 29AK75

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€46.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 4 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeTeljes hosszMéretTether képesÁr
WRIGHT TOOL 6134 Standard foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-1/16 hüvelykes méret | AB8TKF 29AK80 6134Hex2 1 / 16 "1-1 / 16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€47.37
WRIGHT TOOL 6126 Standard foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 13/16 hüvelykes méret | AF8MUY 29AK76 6126Hex2"13 / 16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€46.89
WRIGHT TOOL 6128 Standard foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AF8MUZ 29AK77 6128Hex2"7 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€46.89
WRIGHT TOOL 6130 standard foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 15/16 hüvelykes méret | AF8MVA 29AK78 6130Hex2"15 / 16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€46.89
WRIGHT TOOL 6132 Standard foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1 hüvelykes méret | AF8MVB 29AK79 6132Hex2.031 "1"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€32.52
WRIGHT TOOL 6136 Standard foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-1/8 hüvelykes méret | AF8MVC 29AK81 6136Hex2.125 "1.125 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€48.55
WRIGHT TOOL 6138 Standard foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-3/16 hüvelykes méret | AF8MVD 29AK82 6138Hex2.125 "1.187 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€439.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 6124 szabványos foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 3/4 hüvelykes méret
€46.89 /Mértékegység