WOODHEAD 1301800287 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-es testméret, 9.53-11.10 mm-es vezetékátmérő, zöld | CH2JMJ 00-5264

WOODHEAD 1301800287 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelmarkolat, F2-as testméret, 9.53-11.10 mm-es vezeték átmérő, zöld

Tétel: CH2JMJ Típus: 1301800287Kereszthivatkozás: 00-5264
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömítőgyűrű
Kábel markolat mérete1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel markolat méreteÁr
WOODHEAD 1301800339 Hüvelygyűrű | CH2HTK 00-0930S 1301800339--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800337 Hüvelygyűrű, 1/4 hüvelykes kábelfogantyú, F0 testméret, 5.08-6.73 mm-es vezeték átmérő, zöld | CH2HTQ 00-0922 13018003371 / 4 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800336 Hüvelygyűrű, 1/4 hüvelykes kábelfogantyú, F0 testméret, 3.43-5.08 mm-es kábelátmérő, szürke | CH2HTU 00-0921 13018003361 / 4 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800335 Hüvelygyűrű, 1/4 hüvelykes kábelfogantyú, F0 testméret, 1.91–3.43 mm vezeték átmérő, fekete | CH2HTX 00-0920 13018003351 / 4 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800319 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-es testméret, 4.75 mm-es kábelátmérő, sárga | CH2JEQ 00-1925 13018003191 / 2 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800318 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-es testméret, 3.96 mm-es kábelátmérő, narancssárga | CH2JER 00-1924 13018003181 / 2 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301800317 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelfogantyú, F2-es testméret, 2 lyuk, 7.37 mm-es kábelátmérő, fekete | CH2JEV 00-1923 13018003171 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301800287 Hüvelygyűrű, 1/2 hüvelykes kábelmarkolat, F2-as testméret, 9.53-11.10 mm-es vezeték átmérő, zöld