WOODHEAD 1300920083 ezüst csúszógyűrűs alkatrészkészlet, 5A, 16 AWG, 8 vezeték, 875 hüvelyk átmérő

Tétel: CG9XGJ Típus: 1300920083Kereszthivatkozás: AG28
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszógyűrű
erősítők5A
Középső furat átmérője0.875 "
Max. Feszültség600V
Vezetők száma8
RPM125
Hőmérséklet tartomány-40-120 ° C
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Aero-Motive

Termékváltozatok

TermékekModellKözépső furat átmérőjeVezetők számaÁr
WOODHEAD 1300920140 ezüst önálló csúszógyűrű, 5A, 16 AWG, 36 vezeték, 1.500 hüvelyk átmérőjű | CG9XFU AG336 13009201401.5 "36-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920203 csúszógyűrű, 14-es vezetékkel | CG9XFW AG318SU 1300920203---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920128 Ezüst önálló csúszógyűrű, 5A, 16 AWG, 16 vezeték, 1.500 hüvelyk átmérőjű | CG9XFY AG316 13009201281.5 "16-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920126 ezüst önálló csúszógyűrű, 5A, 16 AWG, 12 vezeték, 1.500 hüvelyk átmérőjű | CG9XGA AG312 13009201261.5 "12-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920125 ezüst önálló csúszógyűrű, 5A, 16 AWG, 10 vezeték, 1.500 hüvelyk átmérőjű | CG9XGC AG310 13009201251.5 "10-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920124 Ezüst önálló csúszógyűrű, 5A, 16 AWG, 8 vezeték, 1.500 hüvelyk átmérőjű | CG9XGE AG308 13009201241.5 "8-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920123 Ezüst önálló csúszógyűrű, 5A, 16 AWG, 6 vezeték, 1.500 hüvelyk átmérőjű | CG9XGG AG306 13009201231.5 "6-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300920083 ezüst csúszógyűrűs alkatrészkészlet, 5A, 16 AWG, 8 vezeték, 875 hüvelyk átmérő