WOODHEAD 1300910064 Standard Duty orsó, 14/3 méretű, SJTOW, 13.72 m, 13 W-os kézi fluoreszkáló lámpával

Cikk: CG9XHM Típus: 1300910064Kereszthivatkozás: 990A-83
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Kábel hossza1.5 ft.
BevonatPorszórás
Vezetékhossz45 ft.
Mélység11.75 "
Magasság14.25 "
Ház anyagaAcél / polikarbonát
Vezetők száma3
Szélesség7.75 "
Huzalméret (AWG)14

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszA tartályok számaÁr
WOODHEAD 1300910107 Zsinóros orsó, 35 láb, 12-3 Méret | CG9XHA 997-S-3000 1300910107---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300910094 Szabványos kábeltekercs, 12/3 méretű, 10.67 m, 15A GFCI függő kimeneti doboz, egy duplex | CG9XHD 997-3070G 130091009435 ft.2-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300910090 Szabványos kábeltekercs, 12/3 méretű, 10.67 m, 15A függő kimeneti dobozzal, két duplex | CG9XHF 997-3000 130091009035 ft.4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300910087 szabványos kábeltekercs, 12/3 méretű, 10.67 m, 15A csatlakozóval | CG9XHH 997-1547 130091008735 ft.1-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300910062 Standard Duty orsó, 14/3 méretű, SJTOW, 13.72 m, 13 W-os kézi fluoreszkáló lámpával | CG9XHT 990-86 130091006245 ft.--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300910061 Standard Duty orsó, 14/3 méretű, SJTOW, 13.72 m, 13 W-os kézi fluoreszkáló lámpával | CG9XHV 990-83 130091006145 ft.--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300910059 Szabványos kábeltekercs, 14/3 méretű, 13.72 m, 15A GFCI függő kimeneti doboz, egy duplex | CG9XHX 990-3070G 130091005945 ft.2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300910064 Standard Duty orsó, 14/3 méretű, SJTOW, 13.72 m, 13 W-os kézi fluoreszkáló lámpával