WOODHEAD 1300630169 Egyvégű vezetékkészlet, 4 pólusú, dugaszoló, 10 AWG, PVC, kábel, 2 m

Cikkszám: CH2XJY Típus: 1300630169Kereszthivatkozás: C04007A48M020
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.78 "
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza6.56 ft.
KábeltípusSTOOW, TC-ER
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma4
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-90 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)10

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKulcsnyílásPólusok számaIrányultságtípusÁr
WOODHEAD 1300630095 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, egyenes, 10-es méretű, szürke, PVC, 4.5 m | CG9XXL C04000A48M045 1300630095------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300630094 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, egyenes, 10-es méretű, szürke, PVC, 4.3 m | CG9XXN C04000A48M043 1300630094------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300630093 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, egyenes, 10-es méretű, szürke, PVC, 4 m | CG9XXQ C04000A48M040 1300630093------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300630092 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, egyenes, 10-es méretű, szürke, PVC, 3 m | CG9XXT C04000A48M030 1300630092------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300630091 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, egyenes, 10-es méret, szürke, PVC, 2.9 m | CG9XXV C04000A48M029 1300630091------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300630088 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, egyenes, 10-es méret, szürke, PVC, 1.5 m, rozsdamentes acél | CG9XXX C04000A48M0158 1300630088------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300630082 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, egyenes, 12-es méretű, szürke, PVC, 250 m | CG9XXZ C04000A47T250 1300630082------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300630169 Egyvégű vezetékkészlet, 4 pólusú, dugaszoló, 10 AWG, PVC, kábel, 2 m