WOODHEAD 1300620088 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós anya, 16 AWG, PVC, kábel, 2 m

Tétel: CG9ZZY Típus: 1300620088Kereszthivatkozás: 114030A45M020
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza6.56 ft.
KábeltípusSTOOW
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma4
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaÁr
WOODHEAD 1300620028 Zsinórkészlet, 3 pólusú, MFE, Egyenes, 14 Méret, Szürke, PVC, 3m | CG9YBW 113020A46M030 1300620028--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300620069 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 14-es méretű, szürke, PVC, 54 m | CG9YRZ 113030A46M540 1300620069--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300620068 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 14-es méretű, szürke, PVC, 48 m | CG9YTB 113030A46M480 1300620068--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300620066 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 14-es méretű, szürke, PVC, 42 m | CG9YTD 113030A46M420 1300620066--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300620008 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 14-es méret, PVC, 40 m | CG9YTF 113030A46M400 1300620008--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300620065 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 14-es méretű, szürke, PVC, 39 m | CG9YTH 113030A46M390 1300620065--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300620064 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 14-es méretű, szürke, PVC, 35 m | CG9YTK 113030A46M350 1300620064--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300620088 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós anya, 16 AWG, PVC, kábel, 2 m