WOODHEAD 1300390326 Férfi aljzat, 5 oszlop, 0.3 m

Cikkszám: CH2ZRL Típus: 1300390326Kereszthivatkozás: DND5100-M003
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi foglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • MC

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolás típusaHossztípusÁr
WOODHEAD 1300390283 Dugós csatlakozó, 5 pólusú, törzskábellel, egyenes, 1.97 hüvelykes hosszúság | CH2YBU DN5000-M005 1300390283Belső szál0.05m-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390308 Dugaszolóaljzat, 5 pólusú, 2 m, Rozsdamentes acél | CH2YKN DN5100SS-M020 1300390308----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390307 Dugaszolóaljzat, 5 pólusú, 1 m, Rozsdamentes acél | CH2YKQ DN5100SS-M010 1300390307----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390306 Férfi aljzat, 5 pólusú, 3 m Méret | CH2YKT DN5100NB-M030 1300390306----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390304 Dugaszolóaljzat, 5 pólusú, 1/2-14 NPT, egyenes, 19.68 láb hosszúság | CH2YKV DN5100-M060 1300390304Külső szál6mférfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390303 Férfi befogóaljzat, 5 pólusú, 1/2-14 NPT, egyenes, 16.40 láb hosszúság | CH2YKX DN5100-M050 1300390303Külső szál5mférfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390302 Dugaszolóaljzat, 5 pólusú, 1/2-14 NPT, egyenes, 13.12 láb hosszúság | CH2YKZ DN5100-M040 1300390302Külső szál4mférfi-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300390326 Férfi aljzat, 5 oszlop, 0.3 m