WOODHEAD 1300390150 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 22 AWG, 6 m

Cikkszám: CH2ZEF Típus: 1300390150Kereszthivatkozás: DND12A-M060
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.27 "
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza19.68 ft.
KábeltípusÁrnyékolt
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma5
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságKábel átmérőjeKábelköpeny anyagatípusKábel hosszaKapcsolattartó anyagCsatolás típusaHosszÁr
WOODHEAD 1300390043 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 15 m, egyenes, Drop Flex | CH2BLA DNDF11A-M150 1300390043---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390042 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 12 m, egyenes, Drop Flex | CH2BLC DNDF11A-M120 1300390042---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390199 Vezetékkészlet, DNET, 5 pólusú, Férfi, Egyenes, 25 m | CH2BLX DND42NB-M250 1300390199---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390284 Zsinórkészlet, aljzat, 5 pólusú, aljzatból vastag törzskábel, 1 m | CH2YTB DN5000-M010 1300390284Egyenes----Belső szál1m-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390073 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi, Egyenes, 2m, TNK | CH2YBX DN41A-M020 1300390073---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390099 Zsinórkészlet, zsinór és csatlakozó, 90 fokos férfi-nő, 5 pólusú, 2 m | CH2YKF DN5290A-M020 130039009990 diploma--Férfi nő--Belső szál2m-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300390098 Vezetékkészlet, csomagtartó aljzat, 7/8-16 hüvelyk, dugaszolóaljzat a nő felé, 5 pólusú, 1 m | CH2YKH DN5290A-M010 130039009890 diploma--Férfi nő--Belső szál1m-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300390150 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 22 AWG, 6 m