WOODHEAD 1300280110 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 22 AWG, 3 m

Cikkszám: CH2ZLM Típus: 1300280110Kereszthivatkozás: DND33A-M030
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.285 "
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza9.84 ft.
KábeltípusÁrnyékolt
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma5
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábelköpeny anyagaKábel hosszaIrányultságÁr
WOODHEAD 1300280161 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 35 m, egyenes, rozsdamentes acél csepp | CH2BKU DNDF22SS-M350 1300280161-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300280150 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi Nő, 15 m, Egyenes, Drop Flex | CH2BKW DNDF22A-M150 1300280150-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300280149 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 12 m, egyenes, Drop Flex | CH2BKY DNDF22A-M120 1300280149-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300280118 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 30 m, 90 fokos, ejtős | CH2BMD DND33A-M300 1300280118-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300280055 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 40 m, egyenes, ejtős | CH2BMF DND22A-M400 1300280055-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300280054 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 22 AWG, 30 m | CH2BMH DND22A-M300 13002800540.285 "PVC98.4 ft.Egyenes-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300280052 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 22 AWG, 25 m | CH2BMK DND22A-M250 13002800520.285 "PVC282.02 ft.Egyenes-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300280110 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 22 AWG, 3 m