WOODHEAD 1300270048 egyvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, nőtől Pigtailig, 22 AWG, 1 m

Cikkszám: CH2ZDH Típus: 1300270048Kereszthivatkozás: DND20A-M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.285 "
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusÁrnyékolt
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma5
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típus
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábelköpeny anyagaKábel hosszaKapcsolattartó anyagIrányultságtípusÁr
WOODHEAD 1300270005 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi egyenes, STR 1m, NB D-NET | CH2MQR 805006D12M010 1300270005-------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300270020 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi egyenes, 8m,Drop | CH2YQZ DND02A-M080 1300270020-------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300270018 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi egyenes, 6 m, Csepp | CH2YRA DND02A-M060 1300270018-------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300270016 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi egyenes, 4 m, Csökkenő | CH2YRB DND02A-M040 1300270016-------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300270015 egyvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, dugaszoló, Pigtail, kábel, 3 m | CH2YRC DND02A-M030 13002700150.285 "PVC9.84 ft.SárgarézEgyenesférfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300270014 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi egyenes, 2m | CH2YRD DND02A-M020 1300270014-------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300270013 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi Egyenes, 1.5 m-es Drop | CH2YRE DND02A-M015 1300270013-------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300270048 egyvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, nőtől Pigtailig, 22 AWG, 1 m