WOODHEAD 1300250513 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 22 AWG, 1 m

Tétel: CH3ADB Típus: 1300250513Kereszthivatkozás: DNDF99A-M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.285 "
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaTPE
Kábel hossza3.28 ft.
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma5
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábelköpeny anyagaKábel hosszaKapcsolattartó anyagIrányultságHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1300250109 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 30 m, egyenes, DEV-NET, sárga | CH2AXH DN11A-M300Y 1300250109-------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300250108 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 15 és 18 AWG, 30 m | CH2AXK DN11A-M300 13002501080.48 "PVC98.4 ft.RézötvözetEgyenes-20-80 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300250103 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 15 és 18 AWG, 25 m | CH2AXL DN11A-M250 13002501030.48 "PVC282.02 ft.RézötvözetEgyenes-20-80 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300250100 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi Nő, 22 m, Egyenes | CH2AXN DN11A-M220 1300250100-------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300250097 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 15 és 18 AWG, 20 m | CH2AXQ DN11A-M200 13002500970.48 "PVC65.62 ft.RézötvözetEgyenes-20-80 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300250094 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 17 m, egyenes, csomagtartó | CH2AXR DN11A-M170 1300250094-------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300250093 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 16 m, egyenes, törzs | CH2AXT DN11A-M160 1300250093-------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300250513 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi-nő, 22 AWG, 1 m