WOODHEAD 1300170019 dugós csatlakozó, terepen rögzíthető, 4 pólusú, 5.08–11.43 mm külső átmérőjű, rozsdamentes acél

Tétel: CH2DMD Típus: 1300170019Kereszthivatkozás: 1A4002-348
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
Kábel átmérője.2-.45 "
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaBelső szál
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma4
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)15-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolás típusaPólusok számaÁr
WOODHEAD 1300170018 Férfi csatlakozó, terepen rögzíthető, 4 pólusú, 5.08 - 11.43 mm OD | CH2DME 1A4002-34 1300170018Belső szál4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300170009 Férfi csatlakozó, terepen rögzíthető, 3 pólusú, 5.08 - 11.43 mm OD, rozsdamentes acél | CH2DML 1A3002-348 1300170009Belső szál3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300170030 dugós csatlakozó, terepen rögzíthető, 5 pólusú, 5.08–11.43 mm külső átmérőjű, rozsdamentes acél | CH2DRV 1A5006-348 1300170030Külső szál5-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300170021 Férfi csatlakozó, helyszíni, 4 pólusú, 5.08 - 11.43 mm OD, rozsdamentes acél | CH2DRZ 1A4006-348 1300170021Külső szál4-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300170019 dugós csatlakozó, terepen rögzíthető, 4 pólusú, 5.08–11.43 mm külső átmérőjű, rozsdamentes acél