WOODHEAD 1300130488 Male Receptacle, With Lead, Straight, 5 Pole, 7.87 Inch Length

Tétel: CH2ETQ Típus: 1300130488Kereszthivatkozás: 1R5006A17A060
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi foglalat
Csatolás típusaKülső szál
Kulcsnyílásegyetlen
Hossz0.2m
Szerelési menetméret1/2 "- 14 NPT
Pólusok száma5
IrányultságEgyenes
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)18

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Mini váltás A

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKábeltípusCsatolás típusaHosszSzerelési menetméretPólusok számaIrányultságHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1300130099 Apa-aljzat, 2 pólusú, egyenes, 16 AWG vezeték, 1.0 láb hosszúság, rögzítő karima | CH2DPT 1R2G06A20A120 1300130099férfi-Külső szál0.305m-2Egyenes-20-105 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130098 Dugós aljzat, 2 pólusú, 6 hüvelykes, 16/1 méretű, PVC, karimás | CH2DPV 1R2G06A20A060 1300130098---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130091 Férfi aljzat, 2 pólusú, 12 hüvelykes, 90 fokos, 18/1 méretű, PVC | CH2DQE 1R2007A37A120 1300130091---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130090 Dugós csatlakozó, 2 pólus, 90 fok, 16 AWG ólom, 1.0 láb hosszúság | CH2DQF 1R2007A20A120 1300130090férfiULKülső szál0.305m1/2 "- 14 NPT290 diploma-20-105 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130087 Dugaszolóaljzat, 2 pólusú, 12 láb hosszúságú, 16/1 méretű, PVC | CH2DQH 1R2006A20F120 1300130087---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130085 Dugaszolóaljzat, 2 pólusú, 6 láb hosszúságú, 16/1 méretű, PVC, rozsdamentes acél | CH2DQK 1R2006A20F0601 1300130085---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130084 Férfi aljzat, ólommal, egyenes, 2 pólusú, 6.0 láb hosszúság | CH2DQL 1R2006A20F060 1300130084férfiULKülső szál1.83m1/2 "- 14 NPT2Egyenes-20-105 ° C-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300130488 Male Receptacle, With Lead, Straight, 5 Pole, 7.87 Inch Length