WOODHEAD 1200880054 Egyvégű kábelkészlet, 4 pólusú, 24 AWG, PVC, kábel, 2 m

Cikkszám: CH2JNR Típus: 1200880054Kereszthivatkozás: 504001A10M020
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.18 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza6.56 ft.
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaSnap
Pólusok száma4
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típus
Huzalméret (AWG)24

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKábel átmérőjeKábelköpeny színeKábelköpeny anyagaKábel hosszaPólusok számaIrányultságHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1200880134 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 5 m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGD 504006B09M050 1200880134---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200880133 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 4 m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGE 504006B09M040 1200880133---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200880132 Kábelkészlet, 4 pólusú, nő, 6 m, 90 fok, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGF 504001B09M060 1200880132---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200880011 Kábelkészlet, 4 pólusú, női, 5 m, 90 fok, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGH 504001B09M050 1200880011---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200880131 Kábelkészlet, 4 pólusú, női, 4 m, 90 fok, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGJ 504001B09M040 1200880131---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200880010 Kábelkészlet, 4 pólusú, női, 10 m, SNAP, 24/4 méret, PUR | CH2FGL 504000B09M100 1200880010---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200880082 Egyvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, hüvelyes, 24 AWG, PUR kábel, 5 m | CH2FGM 504000B09M050 12008800820.17 "SárgaPUR16.4 ft.4Egyenes-25-80 ° C-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200880054 Egyvégű kábelkészlet, 4 pólusú, 24 AWG, PVC, kábel, 2 m