WOODHEAD 1200750019 Kettős kulcshorony, 90 fokos apa, 3 pólusú, kábelátmérő 3.30-6.60 mm

Tétel: CH2HTG Típus: 1200750019Kereszthivatkozás: 7A3007-31
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsút
Kábel átmérője.13-.26 "
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Csatolás típusaKülső szál
KulcsnyílásKettős
Pólusok száma3
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-25-90 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)18

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikrováltozás

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeCsatolás típusaIrányultságtípusÁr
WOODHEAD 1200750018 Kettős kulcshorony, egyenes dugó, 3 pólusú, 3.30-6.60 mm-es kábel átmérője | CH2HTJ 7A3006-32 1200750018.161-.319 "Külső szálEgyenesférfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200750017 Kettős kulcshornyos, egyenes dugó, 3 pólusú, 3.30-6.60 mm kábel átmérőjű | CH2HTM 7A3006-31 1200750017.13-.26 "Külső szálEgyenesférfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200750016 Kettős kulcshorony, egyenes dugó, 3 pólusú, 3.30-6.60 mm kábel átmérőjű | CH2HTP 7A3001-31 1200750016.13-.26 "Belső szál90 diploma-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200750015 Kettős kulcshorony, egyenes dugó, 3 pólusú, 3.30-6.60 mm-es kábel átmérője | CH2HTT 7A3000-32 1200750015.161-.319 "Belső szálEgyenes-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200750014 Kettős kulcshorony, egyenes dugó, 3 pólusú, 3.30-6.60 mm-es kábel átmérője | CH2HTW 7A3000-31 1200750014.13-.26 "Belső szálEgyenes-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200750019 Kettős kulcshorony, 90 fokos apa, 3 pólusú, kábelátmérő 3.30-6.60 mm