WOODHEAD 1200730390 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós anya, 18 AWG, PVC, kábel, 0.91 m

Cikkszám: CH2HQN Típus: 1200730390Kereszthivatkozás: 774033A03F030
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.282 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza3 ft.
KábeltípusUL
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
KulcsnyílásKettős
Pólusok száma4
O Gyűrű anyagaNitrilgumi
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)18

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjePólusok számaIrányultságtípusÁr
WOODHEAD 1200730089 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 9 láb, 18 AWG, PVC | CH2GYC 773030A03F090 1200730089-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200730088 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 6 láb, 18 AWG, PVC | CH2GYD 773030A03F060 1200730088-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200730082 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 3 láb, egyenes, 90 fokos, 22 méretű, fonott, rozsdamentes acél | CH2GYE 773021D02F0301 1200730082-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200730081 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 12 láb, 18 méretű, PVC, egyenes 90 fokos | CH2GYG 773021A03F120 1200730081-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200730075 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 9 láb, 18/3 méretű, PVC | CH2GYH 773020A03F090 1200730075-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200730074 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 6 láb, 18/3 méretű, PVC | CH2GYJ 773020A03F060 1200730074-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200730073 Zsinórkészlet, 2 pólusú, férfi női, 20 láb, 90 fokos, 22/2 méretű, PVC | CH2GYL 772033D02F200 1200730073-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200730390 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós anya, 18 AWG, PVC, kábel, 0.91 m