WOODHEAD 1200651662 Egyvégű vezetékkészlet, 4 pólusú, dugaszoló, 22 AWG, PVC, kábel, 2 m

Cikk: CH2LYA Típus: 1200651662Kereszthivatkozás: 804007A09M020
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.21 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza6.56 ft.
KábeltípusUL
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma4
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaKábel átmérőjeKábelköpeny színeIrányultságHőmérséklet tartománytípusKábelköpeny anyagaKábel hosszaÁr
WOODHEAD 1200651658 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 12 m, 18/4 méret, SJOOW | CG9WQZ 804006C02M120 1200651658---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200651864 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 20 m, 18/4 méret, SJOOW | CG9WRA 804006C02M200 1200651864---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200651681 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 20 m, 90 fok, 18/4 méret, SJOOW | CG9WRB 804007C02M200 1200651681---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200651680 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 12 m, 90 fok, 18/4 méret, SJOOW | CG9WRD 804007C02M120 1200651680---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200651994 Kábelkészlet, 5 pólusú, hüvelyes, 15 m, 22/5 méret, PVC | CG9WRH 805000D01M150 1200651994---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200651646 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 20 m, 18 AWG, PUR | CG9WRP 804006B02M200 1200651646---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200651355 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 15 m, 18 AWG, PUR | CG9WRR 804006B02M150 1200651355---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200651662 Egyvégű vezetékkészlet, 4 pólusú, dugaszoló, 22 AWG, PVC, kábel, 2 m