Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WOLO 8506-20-6C LED-es elrejthető villogó fény tiszta | AD6FAA 45A246

WOLO 8506-20-6C Elrejthető LED-es villogó, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD6FAA Modell: 8506-20-6CKereszthivatkozás: 45A246

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€429.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED elrejtett villogó
AlapanyagABS műanyag
színekSzűrő kikapcsolása
Áramlat1.5 erősítők
Villog percenkéntKülönféle
Magasság5.5 "
Ház anyagaABS műanyag
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Hossz5.375 "
Lens AnyagABS műanyag
FényteljesítményNem értékelt
FelszerelésÁllandó
Feszültség12–24 VDC
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8512204040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁr
WOLO 8504-10CCCC led-rejtett villogó fény tiszta | AD6EZR 45A238 8504-10CCCCSzűrő kikapcsolása1.54 erősítők€320.52
WOLO 8504-11CCAA Led Hide-a-way Strobe Light Világos / sárga | AD6EZT 45A239 8504-11CCAATiszta / Borostyánsárga1.54 erősítők€357.20
WOLO 8504-12AAAA LED-es rejtett irányú villogó sárga | AD6EZU 45A240 8504-12AAAABorostyán1.54 erősítők€377.39
WOLO 8504-13CCBB Led Rejtett fényszóró Világos/kék | AD6EZV 45A241 8504-13CCBBTiszta kék1.54 erősítők€354.99
WOLO 8504-14BBBB Led Hide-a-way Strobe világoskék | AD6EZW 45A242 8504-14BBBBKék1.54 erősítők€380.99
WOLO 8504-15CCRR Led Hide-a-way Strobe Light Világos / piros | AD6EZX 45A243 8504-15CCRRTiszta / Vörös1.54 erősítők€354.99
WOLO 8504-16RRRR Led Hide-a-way Strobe Világos piros | AD6EZY 45A244 8504-16RRRRPiros1.54 erősítők€372.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOLO 8506-20-6C Elrejthető LED-es villogó, átlátszó
€429.16 /Mértékegység