Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WM CASTER WMSPIN-60S szintező görgő 1100lb 1/2 hüvelykes teljes magasság | AG4UZT 34RU50

WM CASTER WMSPIN-60S szintező görgő 1100 font 1/2 hüvelykes teljes magasság

Raktáron
Tétel: AG4UZT Modell: WMSPIN-60SKereszthivatkozás: 34RU50

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€523.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező görgő
BeállításHüvelykereke
Fék típusaUtóvég
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseTermészetes
Keret anyagRozsdamentes acél
Belső furatlyuk-távolság1 / 2 "
Terhelési érték1100 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül1 / 2 "
Teljes magasság3 5 / 16 "
Pad anyagGumi
Lemezméret1-13 / 16 "
Lemezvastagság5 / 16 "
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. WMW60 sz
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1.25 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság14 fok és 194 fok F között
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.341
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)9.88
Hajószélesség (cm)7.32
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellA csavarlyukak távolságán kívülFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTeljes magasságPad anyagLemezméretLemezvastagságPótkerékÁr
WM CASTER WMS-40F szintező görgő 220lb 1/4 hüvelykes teljes magasság | AG4UZP 34RU43 WMS-40F1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Utóvég0-299 font2 13 / 16 "Gumi2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Mfr. WMW40 sz€330.85
WM CASTER WMSPIN-40S szintező görgő 220lb 3/8 hüvelykes teljes magasság | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "Utóvég0-299 font2 13 / 16 "Gumi1-37 / 64 "9 / 32 "Mfr. WMW40 sz€355.98
WM CASTER WMIWR-60PF szintező görgő 374lb 1/4 hüvelykes teljes magasság | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"Utóvég300-999 font3 5 / 16 "Gumi2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Sz. WMQW60€132.34
WM CASTER WMIWR-62PF szintező görgő 727lb 3/8 hüvelykes teljes magasság | AG4UZW 34RU53 WMIWR-62PF2-3/4" x 2-3/4"Utóvég300-999 font4.125 "Gumi3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Mfr. Sz. WMQW80€193.22
WM CASTER WMIWR-72PF szintező görgő 1190lb 7/16in teljes magasság | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"Utóvég1000-2999 font4 23 / 32 "Gumi3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Sz. WMQW100€254.10
WM CASTER WMLC-200FS szintező görgő 440lb 1/4 hüvelykes teljes magasság | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"Utóvég300-999 font2 27 / 32 "Acél2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. WMW200 sz€105.88
WM CASTER WMLC-700FS szintező görgő 1540lb 3/8 hüvelykes teljes magasság | AG4UZZ 34RU56 WMLC-700FS2-3/4" x 2-3/4"Utóvég1000-2999 font4-5 / 16 "Acél3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. WMW700 sz€211.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WM CASTER WMSPIN-60S szintező görgő 1100 font 1/2 hüvelykes teljes magasság
€523.81 /Mértékegység