GRAINGER 57856 Menetes rúd 304 Rozsdamentes acél 1-3/4-5 x 2 láb | AF7MRW 21YP09

GRAINGER 57856 Menetes rúd 304 rozsdamentes acél 1-3/4-5 x 2 láb

Raktáron
Tétel: AF7MRW Típus: 57856Kereszthivatkozás: 21YP09

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály2A
befejezRozsdamentes
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz2 láb.
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság70,000
MenetirányJobb kéz
Menetméret6
Menet típusaUNC
Folyáshatár30,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.327
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód7318155000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 57856 Menetes rúd 304 rozsdamentes acél 1-3/4-5 x 2 láb
€339.72 /Mértékegység