Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WM CASTER GDS-100B-SF forgólapos lengéscsillapító görgő | AE9HXP 6JY69

WM CASTER GDS-100B-SF Forgólemezes Lengéscsillapító görgő

Raktáron
Tétel: AE9HXP Típus: GDS-100B-SFKereszthivatkozás: 6JY69
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
€190.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez lengéscsillapító görgő
Fék típusaPedál
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagÖntött alumínium
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság2-5/16 x 2-5/16"
Terhelési érték165 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/16 x 2-5/16"
Teljes magasság6 5 / 16 "
Lemezméret2-7/8 x 2-7/8"
Lemezvastagság7 / 32 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
Temp. Hatótávolság14 fok és 194 fok F között
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságAlapszínBelső furatlyuk-távolságKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülÁr
WM CASTER GDS-150B-SF forgatható lemez Lengéscsillapító görgő szürke | AE9HXW 6JY75 GDS-150B-SF1 / 4 "Szürke2-3/4 x 2-3/4"6"1 9 / 16 "550 font3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€321.33
WM CASTER GDS-200B-SF forgatható lemez Lengéscsillapító görgő szürke | AE9HYD 6JY83 GDS-200B-SF1 / 4 "Szürke2-3/4 x 2-3/4"8"1 9 / 16 "550 font3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€359.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WM CASTER GDS-100B-SF Forgólemezes Lengéscsillapító görgő
€190.48 /Mértékegység