Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WM CASTER GDS-200B-SF forgatható lemez Lengéscsillapító görgő szürke | AE9HYD 6JY83

WM CASTER GDS-200B-SF forgólap ütéscsillapító görgő szürke

Raktáron
Tétel: AE9HYD Típus: GDS-200B-SFKereszthivatkozás: 6JY83
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
€359.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez lengéscsillapító görgő
Fék típusaPedál
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagÖntött alumínium
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság2-3/4 x 2-3/4"
Terhelési érték550 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/4 x 2-3/4"
Teljes magasság10.625 "
Lemezméret3-3/4 x 3-3/4"
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
Temp. Hatótávolság14 fok és 194 fok F között
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságAlapszínBelső furatlyuk-távolságKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülÁr
WM CASTER GDS-100B-SF forgólapos lengéscsillapító görgő | AE9HXP 6JY69 GDS-100B-SF7 / 32 "Fekete2-5/16 x 2-5/16"4"1.187 "165 font5 / 16 "2-5/16 x 2-5/16"€190.48
WM CASTER GDS-150B-SF forgatható lemez Lengéscsillapító görgő szürke | AE9HXW 6JY75 GDS-150B-SF1 / 4 "Szürke2-3/4 x 2-3/4"6"1 9 / 16 "550 font3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€321.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WM CASTER GDS-200B-SF forgólap ütéscsillapító görgő szürke
€359.75 /Mértékegység