Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIREMOLD PN153RV Raceway Reducer Adapt | AD3DFN 3YE51

WIREMOLD PN153RV Raceway reduktor Adapt

Raktáron
Tétel: AD3DFN Típus: PN153RVKereszthivatkozás: 3YE51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor adapter
színekElefántcsont
Magasság0.812 "
Hossz1"
AnyagPVC
Versenypálya típusaKétrészes
AlkategóriaAdapterek
Szélesség1.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAlkategóriaSzélességÁr
WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One | AD3DFP 3YE52 PSB1V1.75 "Egy bandás Power Box4.75 "Dobozok3"€20.03
WIREMOLD PSB2V versenypályás doboz, kettő | AD3DFQ 3YE53 PSB2V1.75 "Két bandás készülékdoboz4.75 "Dobozok4.88 "€31.13
WIREMOLD PDB1CMV Raceway Box Data Small | AD3FHZ 3YU35 PDB1CMV1.75 "Kis adatmező3.75 "Dobozok2.75 "€11.85
WIREMOLD PDB2CMV Raceway Box Data Large | AD3FJA 3YU36 PDB2CMV1.75 "Nagy adatmező5"Dobozok3.75 "€18.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIREMOLD PN153RV Raceway reduktor Adapt
€8.23 /Mértékegység