Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIREMOLD PSB2V versenypályás doboz, kettő | AD3DFQ 3YE53

WIREMOLD PSB2V Raceway Box Power Two

Raktáron
Tétel: AD3DFQ Modell: PSB2VKereszthivatkozás: 3YE53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét bandás készülékdoboz
színekElefántcsont
Magasság1.75 "
Hossz4.75 "
AnyagPVC
Versenypálya típusaKétrészes
AlkategóriaDobozok
Szélesség4.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAlkategóriaSzélességÁr
WIREMOLD PN153RV Raceway Reducer Adapt | AD3DFN 3YE51 PN153RV0.812 "Reduktor adapter1"Adapterek1.687 "€8.23
WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One | AD3DFP 3YE52 PSB1V1.75 "Egy bandás Power Box4.75 "Dobozok3"€20.03
WIREMOLD PDB1CMV Raceway Box Data Small | AD3FHZ 3YU35 PDB1CMV1.75 "Kis adatmező3.75 "Dobozok2.75 "€11.85
WIREMOLD PDB2CMV Raceway Box Data Large | AD3FJA 3YU36 PDB2CMV1.75 "Nagy adatmező5"Dobozok3.75 "€18.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIREMOLD PSB2V Raceway Box Power Two
€31.13 /Mértékegység