WIREMOLD

A Legrand Wiremold vezeték- és kábelkezelési termékeket gyárt különféle beltéri/kültéri kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

Elektromos

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos Szűrő

Elektromos dobozokTeljes NeXtime falióra kínálat

Versenypályák és kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Előszerelt versenypályák

    GFCI-védett versenypályák, szabotázsbiztos kialakítással, amely csökkenti az áramütést, és kétportos (USB 2.0 és 3.0) töltőmodulok 2.4 A megosztott töltési kapacitással

  • Futópálya szerelvény kiegészítők

    Tartalmazza a beépítési tartozékokat, például lapos könyököket, illeszkedő csatlakozókat, előlap-adapter lemezeket, dobozos csatlakozókat, perselyeket és C-akasztókat, amelyek alkalmasak futópálya-szerelvényekhez

  • Versenypálya szerelvények

    Az RoHS-kompatibilis végtámasztó szerelvények az NM sorozatú előtétek vagy a Plugmold szalagok lezárására szolgálnak. PVC-testet kell felszerelni, amelyet a meglévő elektromos dobozra lehet felszerelni

  • Versenypályák

    Műanyag / PVC / acél futópályák, amelyek megvédik az A / V kábeleket vagy vezetékeket az összegabalyodástól. Közvetlen padlóra rögzíthető ragasztókkal vagy csavarokkal. Hátsó előtolású, bejárati végű és süllyesztett mennyezetű csatlakozós változatban kapható

Hosszabbító kábelek és kimeneti csíkokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hosszabbító kábelek
  • Outlet szalagok

    Dugaszolható konnektoros központi egységek, amelyek ideálisak relé állványokhoz vagy szekrényekhez az áramellátáshoz. Felpattintható/lecsúsztatható rögzítési stílus és megvilágított BE/KI kapcsolók az egység tápellátásának szabályozásához

  • Csatlakoztassa a túlfeszültség-védelmi eszközöket

    Perma Power Computer Grade túlfeszültségvédők, amelyek a faxkészülékek, személyi számítógépek vagy elektromos készülékek használat közbeni védelmére szolgálnak. 6 hátsó csatlakozóaljzattal és 4.6 méter hosszú vezetékkel rendelkezik

A WIREMOLD-ról

A cég katalógusa padlódobozokat, futópálya szerelvényeket, áthúzható eszközöket, mennyezeti és fali dobozokat, dugaszoló formákat, oszlopokat és oszlopokat, csatornarendszereket és moduláris kábelezési egységeket tartalmaz. Drótforma versenypályák fizikai utat biztosítanak az elektromos vezetékek, kommunikációs és A / V kábelek számára, és megakadályozzák a kábelek szükségtelen lógását. Ezek a pályák Scuffcoat bevonattal rendelkeznek a szívósság, a karcállóság és a tartósság érdekében. Műanyag, PVC és acél anyagból állnak rendelkezésre, hogy megvédjék a vezetékeket és kábeleket a hőtől, a korróziótól, a nedvességtől, a víz behatolásától és más veszélyektől. A márka túlfeszültség-védő eszközök védje az érzékeny elektronikus berendezéseket a külső vagy belső tranziens tevékenységtől. Beépíthetők alpanelekbe vagy meghatározott berendezések közelébe. A fő szervizpanelre szerelve elnyomják a külső túlfeszültségeket is. Ezek az eszközök vizuális jelzőt tartalmaznak a védelmi állapot megjelenítésére, és 1S és 3Y fázisú konfigurációkban állnak rendelkezésre.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Wiremold MPN-ek keresztezik az egyenértékű Cooper B-Line, Panduit és D-Line egyedi hivatkozásokat. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Wiremold termékekkel.

Szállítás

Ezek a Wiremold termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Wiremold-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Evolution sorozatú padlódobozok

Ezek az egységek csuklós csuklópántos kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a burkolatok 180 fokban nyílását és a padlófelületen fekvését, könnyű hozzáférést biztosítva a belső modulokhoz és aktiválást biztosítva botlásveszély esetén....Olvass tovább 

Evolution Series Poke-Thru borítók

Ezek a burkolatok fröccsöntött alumínium szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, egy 3/4 hüvelykes csavaros dugónyílással és egy koncentrikus 2-11/4 hüvelykes kereskedelmi méretű csavardugó nyílással a gyors beszerelés érdekében...Olvass tovább 

CordMate II készlet

Ez a készlet alkalmas több alacsony feszültségű vezeték, vezeték és kábel elrejtésére ipari és kereskedelmi környezetben. Öntapadó hátlappal rendelkezik, amely gyors felhelyezést biztosít az alaplapra...Olvass tovább 

WIREMOLD Versenyelőnyök

ModPower rendszer

Ez a rendszer lehetővé teszi akár hat tápegység egyszerű csatlakoztatását a gyors áramellátáshoz az edzőterekben és munkaállomásokon. Szabályozatlan foglalatokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az ujjak véletlen érintését. A rendszer mind a felületre, mind a felületre szerelhető változatot kínál bilincsek és előlapok segítségével az egyszerű telepítés érdekében. Elegáns, vékony kialakítása is feltűnő illeszkedést biztosít a munkafelületen.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja a versenypálya telepítésének?

A drótlécek olyan zárt vezetékek, amelyek fizikai útvonalat hoznak létre az elektromos vezetékek számára. Ezek a futópályák megvédik a vezetékeket és kábeleket a hőtől, a nedvességtől, a korróziótól és a víz behatolásától.

Hogyan biztosíthatok egy vezetéket?

  • Gumikalapács segítségével ütögesse a futópályát a tartókapcsokba, és csavarja be az alapot a falba.
  • Illessze a futópálya egyik végét az indítódoboz nyelvébe.
  • Most csúsztassa be a futópálya második végét egy derékszögű szerelvénybe.
  • Üsse be a futópályát a vízszintes vonalon lévő rögzítőkapcsokba a kalapáccsal.

Mi a funkciója a poke-thru eszközöknek?

A poke-thru eszközök lehetővé teszik olyan szolgáltatások telepítését, mint például a kommunikáció és az A/V vezetékek magasabb minőségű betonpadlókra, a munkahelyi esztétika veszélyeztetése nélkül. Lehetővé teszik a gyors és egyszerű telepítést további rögzítőelemek vagy második szerelő használata nélkül.

Exkluzív márka termékek