Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÉLI ESZKÖZÖK TSW174LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt | AF6UFZ 20JN89

WINTERS INSTRUMENTS TSW174LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt

Raktáron
Cikkszám: AF6UFZ Modell: TSW174LF.Kereszthivatkozás: 20JN89

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€36.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérő
Pontosság1%
ÜgyTárcsázási típus
Case MaterialAlumínium
Csatlakozás helyeHátsó közép
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret2.5 "
teljesítményHőmérséklet
Érzékelő elemKétfémes
Szár Dia.0.35 "
Szár hossza1.6 "
Szár anyagaÓlommentes sárgaréz (hővédő csővel)
Temp. Hatótávolság30 fokozatok az 250 fokig
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9025114000

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás helyeCsatlakozás méreteDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
TÉLI ESZKÖZÖK TSW172LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 1/2 hüvelyk Npt | AF6UFW 20JN86 TSW172LF.Egyenes1 / 2 "NPT--40 fokozatok az 280 fokig€68.45
TÉLI ESZKÖZÖK TSW173LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt | AF6UFX 20JN87 TSW173LF.Szög1 / 2 "NPT--40 fokozatok az 280 fokig€82.90
TÉLI ESZKÖZÖK TSW174-2LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt | AF6UFY 20JN88 TSW174-2LF.Hátsó közép1 / 2 "2"1.6 "30 fokozatok az 250 fokig€35.22
TÉLI ESZKÖZÖK TSW174-SWLF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt | AF6UGA 20JN90 TSW174-SWLF.Hátsó közép3 / 4 "2.5 "2"30 fokozatok az 250 fokig€44.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TSW174LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt
€36.28 /Mértékegység