Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PEM195LF vákuummérő 2 hüvelykes 30 hüvelykes Hg Vac 0 | AH7HHG 36TV92

WINTERS INSTRUMENTS PEM195LF vákuummérő 2 hüvelykes 30 hüvelykes Hg Vac 0-ra

Raktáron
Tétel: AH7HHG Típus: PEM195LFKereszthivatkozás: 36TV92
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
€20.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1/8 "MNPT
Dial Méret2"
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Súrlódó előlap gyűrű

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretÁr
WINTERS INSTRUMENTS PEM1297LF Vákuummérő 1-1/2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0 | AH7HFL 36TV50 PEM1297LF1.5 "€24.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM195LF vákuummérő 2 hüvelykes 30 hüvelykes Hg Vac 0-ra
€20.41 /Mértékegység