Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PEM1424LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HGR 36TV78

WINTERS INSTRUMENTS PEM1424LF mérőnyomás 2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra

Raktáron
Tétel: AH7HGR Típus: PEM1424LFKereszthivatkozás: 36TV78
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
€17.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeHátsó közép
Csatlakozás mérete1/8 "MNPT
Dial Méret2"
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Súrlódó előlap gyűrű

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színeCase MaterialCsatlakozás helyeCsatlakozás méreteDial MéretÜzemi hőm. HatótávolságÁr
WINTERS INSTRUMENTS PCT320LF Mérőnyomás 4-1/2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HFG 36TV46 PCT320LFRozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó1 / 4 "4.5 "-40 foktól 200 fokig F€58.46
TÉLI MŰSZEREK PEM1397LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HFX 36TV60 PEM1397LFFeketeAcélHátsó közép1/8 "MNPT1.5 "-40 foktól 150 fokig F€26.12
WINTERS INSTRUMENTS P1S560 Vákuummérő, -30 hüvelyk és 0 hüvelyk közötti Hg tartomány, 1/4 MNPT, +/-1% mérőpontosság | CH6QUQ 491F91 P1S560------40 - 200 Deg. F€46.50
ajánlatkérés
WINTERS INSTRUMENTS P9U901428UC Vákuummérő, -30 hüvelyk és 0 hüvelyk közötti Hg tartomány, 1/4 MNPT, +/-2-1-2% mérőpontosság | CH6RAC 491D49 P9U901428UC------40 - 150 Deg. F€21.81
ajánlatkérés
WINTERS INSTRUMENTS PFQ2478-DRY-2FF Vákuummérő, -30 hüvelyk és 0 hüvelyk Hg tartomány, 1/4 MNPT, +/-2.5% mérőpontosság | CH6RDB 491F73 PFQ2478-DRY-2FF------40 - 200 Deg. F€25.28
ajánlatkérés
WINTERS INSTRUMENTS P1S410 ipari vákuummérő, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes NPT férfi | CV3TPL 491C51 P1S410------€85.64
WINTERS INSTRUMENTS P3S6075 Ipari vákuummérő, 30–0 hüvelyk Hg, 6 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes NPT férfi | CV3TPM 491A92 P3S6075------€120.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1424LF mérőnyomás 2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra
€17.85 /Mértékegység