WINSMITH E26MWNS 5:1 180TC sebességcsökkentő C-felület 180tc 5 1 | AD7RNB 4GAX7

WINSMITH E26MWNS 5:1 180TC sebességcsökkentő C-felület 180tc 5 1

Raktáron
Tétel: AD7RNB Típus: E26MWNS 5: 1 180TCKereszthivatkozás: 4GAX7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,645.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
Fura Dia.1.25 "
AdóMossa le
befejezEpoxi bevonó rendszer
Keret180TC
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1725
KenésMobil Glygoyle (R) 460
Max. Bemenet HP7.5
Max. Kimeneti nyomaték1299 in.-lb.
Max. forgatónyomaték1299 in.-lb.
FelszerelésEgyetemes
Névleges kimeneti fordulatszám345
Névleges arány5:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1.25 "
Kimeneti tengely magassága3.125 "
Kimeneti nyomaték @ 3 LE520 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 5 LE868 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 7.5 LE1299 in.-lb.
Túlterhelés748 font
ForgásMegfordítható
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetDupla kimenet
Sebességcsökkentő típusaC-Face
Worm Center távolság2.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.375
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8483905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti tengely magasságaFura Dia.KeretKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEÁr
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C sebességcsökkentő C-arc 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 in.-lb.€1,458.93
WINSMITH E26MWNS 100:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 in.-lb.564 in.-lb.€1,645.91
WINSMITH E35MWNS 100:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 in.-lb.821 in.-lb.-€1,820.84
WINMITH E24MWNS 80:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 in.-lb.484 in.-lb.€1,371.68
WINSMITH E26MWNS 80:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 in.-lb.646 in.-lb.-€1,645.91
WINMITH E35MWNS 80:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 in.-lb.----€1,891.79
WINSMITH E13MWNS 60:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----€1,047.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINSMITH E26MWNS 5:1 180TC sebességcsökkentő C-felület 180tc 5 1
€1,645.91 /Mértékegység