WINSMITH E26MWNS 100:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9

WINSMITH E26MWNS 100:1 56C sebességcsökkentő C-face 56c 100 1

Raktáron
Tétel: AD7RKK Típus: E26MWNS 100: 1 56CKereszthivatkozás: 4GAN9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,645.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
Fura Dia.1.25 "
AdóMossa le
befejezEpoxi bevonó rendszer
Keret56C
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1725
KenésMobil Glygoyle (R) 460
Max. Bemenet HP0.3
Max. Kimeneti nyomaték744 in.-lb.
Max. forgatónyomaték744 in.-lb.
FelszerelésEgyetemes
Névleges kimeneti fordulatszám17
Névleges arány100:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1.25 "
Kimeneti tengely magassága3.125 "
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE744 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE564 in.-lb.
Túlterhelés1025 font
ForgásMegfordítható
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetDupla kimenet
Sebességcsökkentő típusaC-Face
Worm Center távolság2.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.34
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti tengely magasságaFura Dia.KeretKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEÁr
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C sebességcsökkentő C-arc 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 in.-lb.€1,458.93
WINSMITH E35MWNS 100:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 in.-lb.821 in.-lb.-€1,820.84
WINMITH E24MWNS 80:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 in.-lb.484 in.-lb.€1,371.68
WINSMITH E26MWNS 80:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 in.-lb.646 in.-lb.-€1,645.91
WINMITH E35MWNS 80:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 in.-lb.----€1,891.79
WINSMITH E13MWNS 60:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----€1,047.09
WINSMITH E17MWNS 60:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 60 1 | AD7RKR 4GAP6 E17MWNS 60: 1 56C2.125 "1"56C----386 in.-lb.€1,194.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINSMITH E26MWNS 100:1 56C sebességcsökkentő C-face 56c 100 1
€1,645.91 /Mértékegység