WILTON TOOLS 8-FC C-bilincs 8 hüvelykes 3-5/8 hüvelykes D 31250 Lb | AB7ZMJ 24W112 / 14581

WILTON TOOLS 8-FC C-bilincs, 8 hüvelyk, 3-5/8 hüvelykes D 31250 Lb

Raktáron
Tétel: AB7ZMJ Modell: 8-FCKereszthivatkozás: 24W112 / 14581

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€761.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
TestszínSzürke
test anyagaCsepp kovácsolt acél
Szorító típusC-szorító
Szorító nyomás31,250 font
színekSzürke
VámértékExtra nagy teherbírás
keretekCsepp kovácsolt acél
Terhelhetőség31250 font
Max. Nyítás8-1 / 2 "
Min. Nyítás0"
Darabszám1
párnaForgó
Méret8
Orsó befejezéseFekete oxid
OrsóFekete oxid
Forgó alátétIgen
Torok mélysége3-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.91
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8205700060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÜllőTestszínTorok mélységetípustest anyagaSzorító típusszínekÁr
WILTON TOOLS 110 C bilincs nagy teherbírású kovácsolt 10 hüvelykes 2-7/8 mély | AA8JUP 18G691 / 14184 11010LakásSzürke2-7 / 8 "Nagy teherbírású kovácsoltAcélCsepp kovácsoltSzürke€604.50
WILTON TOOLS 112 C-bilincs nagy teherbírású kovácsolt 12 hüvelykes 2-15/16 mély | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "LakásSzürke2-15 / 16 "Nagy teherbírású kovácsoltAcélCsepp kovácsoltSzürke€729.18
WILTON TOOLS 802 C-bilincs Normál Duty 2 hüvelyk 1-13/16 Mély | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"LakásFekete1-13 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€47.55
WILTON TOOLS 803 C-bilincs Normál Duty 3 hüvelyk 1-15/16 Mély | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"LakásFekete1-15 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€62.64
WILTON TOOLS 804 C-bilincs Normál Duty 4 hüvelyk 2-5/16 Mély | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmLakásFekete2-5 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€84.46
WILTON TOOLS 806 C-bilincs Normál Duty 6 hüvelyk 2-15/16 Mély | AA8JUV 18G707 / 14756 8066LakásFekete2-15 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€131.29
WILTON TOOLS 808 C-bilincs Normál Duty 8 hüvelyk 3-7/16 Mély | AA8JUW 18G708 / 14770 8088LakásFekete3-7 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€164.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 8-FC C-bilincs, 8 hüvelyk, 3-5/8 hüvelykes D 31250 Lb
€761.80 /Mértékegység