Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 2908080 Pofabetétek 6 1/2 x 3/8 x 1 - 2 darabos csomag AF2VEM 6YA96 / 63201

WILTON TOOLS 2908080 Pofabetét 6 1/2 x 3/8 x 1 - 2 db

Raktáron
Tétel: AF2VEM Típus: 2908080Kereszthivatkozás: 6YA96 / 63201

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€237.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPofa állítóbetétek
típus6-1 / 2L x 3 / 8W x 1H x 2-3 / 8 "középről központra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
WILTON TOOLS 11128S41 pofabetétek 6 1/2 x 7/16 x 3/4 - 2 darabos csomag | AF2VEJ 6YA93 11128S416-1 / 2L x 7 / 16W x 3 / 4H x 2-1 / 2 "középponttól középpontig€95.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 2908080 Pofabetét 6 1/2 x 3/8 x 1 - 2 db
€237.22 /Mértékegység