Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON WSA-04-FM0 kondenzátum leválasztó 1/2 hüvelyk Npt 200 Psi | AE7LDU 5Z771

WILKERSON WSA-04-FM0 kondenzátum leválasztó 1/2 hüvelykes Npt 200 Psi

Raktáron
Tétel: AE7LDU Típus: WSA-04-FM0Kereszthivatkozás: 5Z771

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€375.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kondenzátum leválasztó
Átmérő3.35
Nyomáskülönbség1 PSI
Magasság7.34 "
HázÖntött cink
Max. Folyam50 cfm
Max. Áramlás CFM @ 100 PSI50
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet150
NPT méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus leeresztő készlet száma (mellékelve)
    • Úszó típus (automatikus belső leeresztő)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamMax. NyomásÁr
WILKERSON WSA-06-FM0 Kondenzátum leválasztó | AE7LBQ 5Z614 WSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi€498.53
WILKERSON WSA-08-FM0 Kondenzátum leválasztó | AE7LBR 5Z615 WSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi€496.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON WSA-04-FM0 kondenzátum leválasztó 1/2 hüvelykes Npt 200 Psi
€375.34 /Mértékegység