Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL NMPC-11 nem koptató lemezbilincs, 1100 font kapacitás, 6 hüvelyk x 5 hüvelyk x 8 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7WLU Modell: NMPC-11
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
€3,208.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem foltos lemezbilincs
Kapacitás1100 lbs.
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekSárga
Magasság8"
Pofamélység3.23 "
Hossz6"
Emelő bilincs stílusFüggőleges
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél, poliuretán
Max. Állkapocsnyitás13 / 16 "
Max. Nyítás13 / 16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Pofa nyitása0"
Min. Nyítás0"
Teljes mélység6"
Teljes magasság8"
Teljes hossz4.45 "
Általános vastagság3.15 "
Teljes szélesség8.7 "
Gyűrű Dia.1.61 "
Gyűrű vastagsága0.43 "
Szélesség5"
Működési terheléshatár0.5 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMax. ÁllkapocsnyitásMin. Pofa nyitásaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
VESTIL NMPC-11-3 Nem Marring lemezbilincs, 1100 lb kapacitás, 7 hüvelyk x 5 hüvelyk x 10 hüvelyk Méret | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "€4,720.85
VESTIL NMPC-11-4 Nem Marring lemezbilincs, 1100 lb kapacitás, 6 hüvelyk x 5 hüvelyk x 10 hüvelyk Méret | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€5,341.23
VESTIL NMPC-11-5 Nem Marring lemezbilincs, 1100 lb kapacitás, 8 hüvelyk x 5 hüvelyk x 8 hüvelyk Méret | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€5,543.91
VESTIL NMPC-33 Nem Marring lemezbilincs, 3300 lb kapacitás, 7 hüvelyk x 5 hüvelyk x 10 hüvelyk Méret | AG7WLY NMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"€5,140.14

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NMPC-11 nem koptató lemezbilincs, 1100 font kapacitás, 6 hüvelyk x 5 hüvelyk x 8 hüvelyk méret
€3,208.57 /Mértékegység