Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON R28-03-F000B légnyomás-szabályozó, 3/8 hüvelykes cső, 250 Cfm max. Flow | CH6RHA 55CR26

WILKERSON R28-03-F000B légnyomás-szabályozó, 3/8 hüvelykes cső, 250 Cfm max. Folyam

Raktáron
Tétel: CH6RHA Modell: R28-03-F000BKereszthivatkozás: 55CR26

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€141.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
Beállítási tartomány0-125 psi
Légáramlás irányaBal. jobbra
test anyagaAlumínium
Áramlási tartomány201-300 cfm
Mérő kikötő1/4 NPT
Magasság tartomány5-6 "
Max. Folyam250 cfm
Max. Bemeneti nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok. F
Teljes magasság5.9 "
Teljes hossz5.87 "
Teljes szélesség2.9 "
Csőméret3 / 8 "
Szelep tervezéstehermentesítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
WILKERSON R28-06-F000B légnyomás-szabályozó, 3/4 hüvelykes cső, 300 Cfm max. Flow | CH6RHC 55CR24 R28-06-F000B300 cfm3 / 4 "€144.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON R28-03-F000B légnyomás-szabályozó, 3/8 hüvelykes cső, 250 Cfm max. Folyam
€141.88 /Mértékegység