BUSSMANN CBC-B sorozat I. típusú 10-32 csapra szerelhető autóipari megszakítók keresztirányú konzollal


Szűrő
Csatlakozás mérete: # 10 32- , DC feszültség névleges: 14 VDC , Mélység: 0.64 " , Hossz: 0.84 " , Beépítési: Stud , Szerelési mód: Menetes csap , Pólusok száma: 1 pólus , Csomagolás: Tömeg , Reset Type: Automatikus , Terminál csatlakozás: 10-32 ménes 0.69 "központok , Feszültség: 14 , Névleges feszültség: 14V DC
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésMagasságMegszakítás besorolásatípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CBC-8B
-8A--Heavy Duty-€15.17
A
CBC-35B
-35A--Heavy Duty-€15.17
B
CBC-10B
10-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€17.74
B
CBC-15B
15-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€17.74
C
CBC-20B
2020A1.35 "1.5 kAICBiztosíték1.46 "€17.74
B
CBC-25B
25-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€17.74
B
CBC-30B
30-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€17.74
B
CBC-40B
40-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€17.74
B
CBC-50B
50-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€17.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?