Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw | AB8RCW 26X260

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw

Raktáron
Tétel: AB8RCW Típus: 32923Kereszthivatkozás: 26X260

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€87.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt tűfogó
Vágási kapacitás / anyag8 AWG / réz
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2.75 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagCsepp kovácsolt acél
Max. Állkapocsnyitás3-1 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége27 / 64 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8203206030
Származási országVN

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw
€87.65 /Mértékegység