Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32293 szigetelt anyacsavarozó készlet 1000v, kerek 7 db | AB8RDM 26X275

WIHA TOOLS 32293 szigetelt anyacsavarozó készlet, 1000v, kerek 7 db

Raktáron
Tétel: AB8RDM Típus: 32293Kereszthivatkozás: 26X275
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
€178.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó készlet
Penge anyagCVM Acél
SzínkódPiros és sárga
HandleSoftFinish (R), többkomponensű
Kezelje a színtNarancssárga / Sárga
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm
Hex méret5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
Darabszám7
Teljes hossz9.3 "hogy 9.6"
SAE vagy metrikusMetric
NyélRound
A szár hossza5"
Szár anyagaCVM Acél
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8204200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretDarabszámSAE vagy metrikusÁr
WIHA TOOLS 32296 szigetelt anyacsavarozó készlet 1000v, kerek 11 db | AB8RDK 26X273 322965/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"11SAE€311.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32293 szigetelt anyacsavarozó készlet, 1000v, kerek 7 db
€178.84 /Mértékegység