Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32288 Insulated Nut Driver Set 1000v Round 9 Pc | AB8RDL 26X274

WIHA TOOLS 32288 szigetelt anyacsavarozó készlet, 1000v, kerek 9 db

Raktáron
Tétel: AB8RDL Típus: 32288Kereszthivatkozás: 26X274

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€297.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó készlet
Penge anyagCVM Acél
SzínkódPiros és sárga
HandleSoftFinish (R), többkomponensű
Kezelje a színtNarancssárga / Sárga
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Hex méret3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Darabszám9
Teljes hossz9.3 "hogy 9.6"
SAE vagy metrikusSAE
NyélRound
A szár hossza5"
Szár anyagaCVM Acél
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8204200000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32288 szigetelt anyacsavarozó készlet, 1000v, kerek 9 db
€297.71 /Mértékegység