WIEGMANN WC16C24 burkolat 11d x 24w x 16h hüvelykes | AB8WVN 2AAT2

WIEGMANN WC16C24 ház csuklós 11d x 24sz x 16h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8WVN Modell: WC16C24Kereszthivatkozás: 2AAT2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€600.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység11 "
A ház burkolatának jellemzőiMagával ragadott fedélcsavarok
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság16 "
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésTalapzat
NEMA értékelés12, 13
Használható nyitási mélység3.5 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságSzélességÁr
WIEGMANN WC12C24 burkolat 9d x 24w x 12h hüvelykes | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"ANSI 61 poliészter por12 "24 "€512.81
WIEGMANN WC16C30 burkolat 11d x 30w x 16h hüvelykes | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "ANSI 61 poliészter por16 "30 "€1,336.32
WIEGMANN WC16C36 burkolat 11d x 26w x 16h hüvelykes | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "ANSI 61 poliészter por16 "36 "€1,190.51
WIEGMANN WC20C24 burkolat 13d x 24w x 20h hüvelykes | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "ANSI 61 poliészter por20 "24 "€662.23
WIEGMANN WC20C30 burkolat 13d x 30w x 20h hüvelykes | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "ANSI 61 poliészter por20 "30 "€781.55
WIEGMANN WC08C20 konzol ház 8 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 szürke poliészter por8"20 "€561.05
WIEGMANN WC08C08 konzol ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AF9KAD 2VB90 WC08C087"ANSI 61 szürke poliészter por8"8"€321.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN WC16C24 ház csuklós 11d x 24sz x 16h hüvelyk
€600.01 /Mértékegység