Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN WC08C08 konzol ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AF9KAD 2VB90

WIEGMANN WC08C08 konzolház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AF9KAD Modell: WC08C08Kereszthivatkozás: 2VB90
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
€321.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység7"
A ház burkolatának jellemzőiMagával ragadott fedélcsavarok
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 szürke poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság8"
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésTalapzat
NEMA értékelés12, 13
Használható nyitási mélység3.5 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3075
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8538100000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságSzélességÁr
WIEGMANN WC12C24 burkolat 9d x 24w x 12h hüvelykes | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"ANSI 61 poliészter por12 "24 "€512.81
WIEGMANN WC16C24 burkolat 11d x 24w x 16h hüvelykes | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "ANSI 61 poliészter por16 "24 "€600.01
WIEGMANN WC16C30 burkolat 11d x 30w x 16h hüvelykes | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "ANSI 61 poliészter por16 "30 "€1,336.32
WIEGMANN WC16C36 burkolat 11d x 26w x 16h hüvelykes | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "ANSI 61 poliészter por16 "36 "€1,190.51
WIEGMANN WC20C24 burkolat 13d x 24w x 20h hüvelykes | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "ANSI 61 poliészter por20 "24 "€662.23
WIEGMANN WC20C30 burkolat 13d x 30w x 20h hüvelykes | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "ANSI 61 poliészter por20 "30 "€781.55
WIEGMANN WC08C20 konzol ház 8 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 szürke poliészter por8"20 "€561.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN WC08C08 konzolház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység
€321.29 /Mértékegység