WIEGMANN WC20C30 burkolat 13d x 30w x 20h hüvelykes | AB9BDV 2AUB4

WIEGMANN WC20C30 ház csuklós 13d x 30sz x 20h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9BDV Modell: WC20C30Kereszthivatkozás: 2AUB4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€781.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység13 "
A ház burkolatának jellemzőiMagával ragadott fedélcsavarok
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság20 "
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésTalapzat
NEMA értékelés12, 13
Használható nyitási mélység3.5 "
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságSzélességÁr
WIEGMANN WC12C24 burkolat 9d x 24w x 12h hüvelykes | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"ANSI 61 poliészter por12 "24 "€512.81
WIEGMANN WC16C24 burkolat 11d x 24w x 16h hüvelykes | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "ANSI 61 poliészter por16 "24 "€600.01
WIEGMANN WC16C30 burkolat 11d x 30w x 16h hüvelykes | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "ANSI 61 poliészter por16 "30 "€1,336.32
WIEGMANN WC16C36 burkolat 11d x 26w x 16h hüvelykes | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "ANSI 61 poliészter por16 "36 "€1,190.51
WIEGMANN WC20C24 burkolat 13d x 24w x 20h hüvelykes | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "ANSI 61 poliészter por20 "24 "€662.23
WIEGMANN WC08C20 konzol ház 8 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 szürke poliészter por8"20 "€561.05
WIEGMANN WC08C08 konzol ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AF9KAD 2VB90 WC08C087"ANSI 61 szürke poliészter por8"8"€321.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN WC20C30 ház csuklós 13d x 30sz x 20h hüvelyk
€781.55 /Mértékegység