WIEGMANN RSCG060672GNK huzalozás horganyzott acél 6dx72wx6h hüvelyk | AE9DWC 6HYE5

WIEGMANN RSCG060672GNK huzalozás horganyzott acél 6dx72szx6h hüvelyk

Tétel: AE9DWC Típus: RSCG060672GNKKereszthivatkozás: 6HYE5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,494.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékvályú
AlapanyagFémes
színekGalvanizált
Mélység72 "
A ház burkolatának jellemzőiCsepegtető pajzs felső
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezFestetlen, előre horganyzott
Magasság6"
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagGalvanizált acél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Használható nyitási mélység5.78 "
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységbefejezMagasságKiesések / Nincs kiesésAnyagHasználható nyitási mélységÁr
WIEGMANN RSCG040412 kábelezés szürke acél 4dx12szx4h hüvelyk | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Szürke12 "ANSI 61 poliészter por4"kiütésekSzénacél4"€143.86
WIEGMANN RSCG040424 kábelezés szürke acél 4dx24szx4h hüvelyk | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Szürke24 "ANSI 61 poliészter por4"kiütésekSzénacél4"€176.38
WIEGMANN RSCG040436 kábelezés szürke acél 4dx36szx4h hüvelyk | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Szürke36 "ANSI 61 poliészter por4"kiütésekSzénacél4"€276.59
WIEGMANN RSCG040448 Bekötés szürke acél 4dx48szx4h hüvelyk | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Szürke48 "ANSI 61 poliészter por4"kiütésekSzénacél4"€326.65
WIEGMANN RSCG040460 kábelezés szürke acél 4dx60szx4h hüvelyk | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Szürke60 "ANSI 61 poliészter por4"kiütésekSzénacél4"€452.90
WIEGMANN RSCG060612 kábelezés szürke acél 6dx12szx6h hüvelyk | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Szürke12 "ANSI 61 poliészter por6"kiütésekSzénacél6"€192.41
WIEGMANN RSCG060624 kábelezés szürke acél 6dx24szx6h hüvelyk | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Szürke24 "ANSI 61 poliészter por6"kiütésekSzénacél6"€613.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN RSCG060672GNK huzalozás horganyzott acél 6dx72szx6h hüvelyk
€1,494.79 /Mértékegység