WIEGMANN RSC151808G Metallic Enclosure Screw 8d x 15w x 18h In | AE9JDP 6JZE9

WIEGMANN RSC151808G fém ház csavar 8d x 15sz x 18h be

Raktáron
Tétel: AE9JDP Típus: RSC151808GKereszthivatkozás: 6JZE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€300.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekGalvanizált
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiLakatolható
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezFestetlen, előre horganyzott
Magasság18 "
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagGalvanizált acél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Használható nyitási mélység8"
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.765
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható nyitási mélységszínekMélységSzélességbefejezMagasságKiesések / Nincs kiesésAnyagÁr
WIEGMANN RSC121506 Ház csuklós 6d x 12sz x 15h hüvelyk | AD7DCR 4DMT8 RSC1215066.06 "Szürke6"12 "ANSI 61 poliészter por15 "kiütésekSzénacél€144.55
WIEGMANN RSC181808 Ház csuklós 8d x 18sz x 18h hüvelyk | AD7DCT 4DMT9 RSC1818088.12 "Szürke8"18 "ANSI 61 poliészter por18 "kiütésekSzénacél€334.53
WIEGMANN RSC060804 Csatlakozódoboz ház 4d x 6sz x 8h hüvelyk | AE7ZKR 6C725 RSC0608044"Szürke4"6"ANSI 61 poliészter por8"kiütésekSzénacél€87.73
WIEGMANN RSC101204 csatlakozódoboz ház 4d x 10sz x 12h hüvelyk | AE7ZKT 6C726 RSC1012044"Szürke4"10 "ANSI 61 poliészter por12 "kiütésekSzénacél€131.82
WIEGMANN RSC060806 Csatlakozódoboz ház 6d x 6sz x 8h hüvelyk | AE7ZKU 6C727 RSC0608066"Szürke6"6"ANSI 61 poliészter por8"kiütésekSzénacél€76.45
WIEGMANN RSC081006 Csatlakozódoboz ház 6d x 8sz x 10h hüvelyk | AE7ZKV 6C728 RSC0810066"Szürke6"8"ANSI 61 poliészter por10 "kiütésekSzénacél€84.32
WIEGMANN RSC040604GNK ház csuklós 4d x 4sz x 6h hüvelyk | AE9DWW 6HYG2 RSC040604GNK3.78 "Galvanizált4"4"Festetlen, előre horganyzott6"Nincs kiütésGalvanizált acél€93.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN RSC151808G fém ház csavar 8d x 15sz x 18h be
€300.70 /Mértékegység