WIEGMANN RSC121506 Ház csuklós 6d x 12sz x 15h hüvelyk | AD7DCR 4DMT8

WIEGMANN RSC121506 ház csuklós 6d x 12sz x 15h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7DCR Modell: RSC121506Kereszthivatkozás: 4DMT8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€144.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiLakatolható
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság15 "
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagSzénacél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Használható nyitási mélység6.06 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.155
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható nyitási mélységszínekMélységSzélességbefejezMagasságKiesések / Nincs kiesésAnyagÁr
WIEGMANN RSC181808 Ház csuklós 8d x 18sz x 18h hüvelyk | AD7DCT 4DMT9 RSC1818088.12 "Szürke8"18 "ANSI 61 poliészter por18 "kiütésekSzénacél€334.53
WIEGMANN RSC060804 Csatlakozódoboz ház 4d x 6sz x 8h hüvelyk | AE7ZKR 6C725 RSC0608044"Szürke4"6"ANSI 61 poliészter por8"kiütésekSzénacél€87.73
WIEGMANN RSC101204 csatlakozódoboz ház 4d x 10sz x 12h hüvelyk | AE7ZKT 6C726 RSC1012044"Szürke4"10 "ANSI 61 poliészter por12 "kiütésekSzénacél€131.82
WIEGMANN RSC060806 Csatlakozódoboz ház 6d x 6sz x 8h hüvelyk | AE7ZKU 6C727 RSC0608066"Szürke6"6"ANSI 61 poliészter por8"kiütésekSzénacél€76.45
WIEGMANN RSC081006 Csatlakozódoboz ház 6d x 8sz x 10h hüvelyk | AE7ZKV 6C728 RSC0810066"Szürke6"8"ANSI 61 poliészter por10 "kiütésekSzénacél€84.32
WIEGMANN RSC040604GNK ház csuklós 4d x 4sz x 6h hüvelyk | AE9DWW 6HYG2 RSC040604GNK3.78 "Galvanizált4"4"Festetlen, előre horganyzott6"Nincs kiütésGalvanizált acél€93.71
WIEGMANN RSC060604GNK Ház csuklós 4d x 6sz x 6h hüvelyk | AE9DWX 6HYG3 RSC060604GNK3.78 "Galvanizált4"6"Festetlen, előre horganyzott6"Nincs kiütésGalvanizált acél€44.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN RSC121506 ház csuklós 6d x 12sz x 15h hüvelyk
€144.55 /Mértékegység