WIEGMANN RHC161606 Ház csuklós 6d x 16sz x 16h hüvelyk | AE9DUX 6HYA7

WIEGMANN RHC161606 ház csuklós 6d x 16sz x 16h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9DUX Modell: RHC161606Kereszthivatkozás: 6HYA7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€397.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
Ház burkolatának típusaCsuklós párna zárható
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság16 "
Belső panel31LA18
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Használható nyitási mélység5.78 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.8025
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható nyitási mélységMélységA ház burkolatának jellemzőiSzélességMagasságBelső panelKiesések / Nincs kiesésFémmérőÁr
WIEGMANN RHC081006 Ház csuklós 6d x 10sz x 8h hüvelyk | AB4NQQ 1ZHH4 RHC0810069"6"-8"10 "3A904Nincs kiütés16€179.87
WIEGMANN RHC060804 Ház csuklós 4d x 6sz x 8h hüvelyk | AC8GRT 3A913 RHC0608043.5 "4"Snap retesz6"8"1RZM2kiütések16€132.01
WIEGMANN RHC161206 Ház csuklós 6d x 12sz x 16h hüvelyk | AC8GRU 3A921 RHC1612065"6"Hasp csavarokkal12 "16 "2W827Nincs kiütés14€444.20
WIEGMANN RHC101206 Ház csuklós 6d x 10sz x 12h hüvelyk | AC8GTE 3A939 RHC1012065.5 "6"-10 "12 "3A937kiütések16€223.66
WIEGMANN RHC242408 Ház csuklós 8d x 24sz x 24h hüvelyk | AD8JZJ 4KP25 RHC2424087"8"-24 "24 "2W829Nincs kiütés14€772.71
WIEGMANN RHC202008 Ház csuklós 8d x 20sz x 20h hüvelyk | AE6YXV 5W278 RHC2020087"8"-20 "20 "3A922Nincs kiütés14€689.25
WIEGMANN RHC080806 Ház csuklós 6d x 8sz x 8h hüvelyk | AE7ZKH 6C717 RHC0808065.5 "6"Lakatolható húzó retesz8"8"6C754kiütések16€199.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN RHC161606 ház csuklós 6d x 16sz x 16h hüvelyk
€397.81 /Mértékegység