WIEGMANN RHC242408 Ház csuklós 8d x 24sz x 24h hüvelyk | AD8JZJ 4KP25

WIEGMANN RHC242408 ház csuklós 8d x 24sz x 24h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8JZJ Modell: RHC242408Kereszthivatkozás: 4KP25

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€772.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
Ház burkolatának típusaCsuklós párna zárható
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság24 "
Belső panel2W829
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Használható nyitási mélység7"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.83
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)69.09
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható nyitási mélységMélységA ház burkolatának jellemzőiSzélességMagasságBelső panelKiesések / Nincs kiesésFémmérőÁr
WIEGMANN RHC081006 Ház csuklós 6d x 10sz x 8h hüvelyk | AB4NQQ 1ZHH4 RHC0810069"6"-8"10 "3A904Nincs kiütés16€179.87
WIEGMANN RHC060804 Ház csuklós 4d x 6sz x 8h hüvelyk | AC8GRT 3A913 RHC0608043.5 "4"Snap retesz6"8"1RZM2kiütések16€132.01
WIEGMANN RHC161206 Ház csuklós 6d x 12sz x 16h hüvelyk | AC8GRU 3A921 RHC1612065"6"Hasp csavarokkal12 "16 "2W827Nincs kiütés14€444.20
WIEGMANN RHC101206 Ház csuklós 6d x 10sz x 12h hüvelyk | AC8GTE 3A939 RHC1012065.5 "6"-10 "12 "3A937kiütések16€223.66
WIEGMANN RHC202008 Ház csuklós 8d x 20sz x 20h hüvelyk | AE6YXV 5W278 RHC2020087"8"-20 "20 "3A922Nincs kiütés14€689.25
WIEGMANN RHC080806 Ház csuklós 6d x 8sz x 8h hüvelyk | AE7ZKH 6C717 RHC0808065.5 "6"Lakatolható húzó retesz8"8"6C754kiütések16€199.94
WIEGMANN RHC201606 burkolat 6d x 16w x 20h hüvelykes | AE7ZKJ 6C718 RHC2016065"6"Fogó és kapcsok a lakatoláshoz16 "20 "2W828Nincs kiütés14€536.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN RHC242408 ház csuklós 8d x 24sz x 24h hüvelyk
€772.71 /Mértékegység